Ausgewählte Produkte
Sichere Komponenten für Ihre Produktionsprozesse
Ihre Anwendungen sind oft anspruchsvoll. ERIKS arbeitet eng mit der Branche zusammen, um eine Vielzahl an Spezial- und Hochleistungsprodukte zu entwickeln. Der vielfältige Betrieb von chemischen Anlagen erfordert Produkte, die beständig gegen Chemikalien, hohe Drücke und hohe Temperaturen sind.
Sehen Sie sich unser umfangreiches Produktsortiment an
Klicken Sie hier, um unser komplettes Sortiment an Produkten mit Mehrwert für die chemische Industrie zu sehen.

Industriedichtungen für die chemische Industrie
Als führender Anbieter entwickeln und fertigen wir spezialisierte und hochwertige Elastomerwerkstoffe und Industriedichtungen. Um alle Anwendungen in einer chemischen Anlage vollständig abzudecken, bieten wir zusätzlich eine Mischung aus Premiummarken wie Frenzelit, SGL, Gore Produkten und Eigenmarken von Leader an.



ElastaGraph™
Diese Industriedichtungen vereinfachen Ihren Alltag bei chemischen Standardprozessen: Das Tauschen der Dichtung ist sehr anwenderfreundlich, da es kaum zu Verunreinigungen durch freigesetztes Graphit auf dem Flansch kommt. Durch die Kombination aus Form und Beschichtung mit den verschiedenen Graphitdichten wird eine bis zu 50 % bessere Dichtungswirkung ermöglicht. Die gewellte Form sorgt außerdem für eine konstante „Rückfederung“ auf die Flanschoberflächen und reduziert so die erforderliche Flächenpressung.
Vorteile:
- Sicherer im Vergleich zu anderen Graphitdichtungen (höhere Sicherheitszone bei geringer Schraubenkraft)
- Weniger Verschmutzung
- Einfachere Demontage
- Hohe Anpassungsfähigkeit an Flansche
- Zuverlässige Abdichtung bis zu einem Druck von 64 bar
- Gleichmäßige Vorspannung beibehalten
- Klare Kennzeichnung
- Niedrigerer Emissionswert
Clipperlon
Wir bieten Ihnen PTFE-Dichtungsmaterialien der neuesten Generation an. Unsere PTFE-Industriedichtungen verfügen über eine hervorragende chemische Beständigkeit, wodurch sie ideal für die Verwendung in der chemischen Industrie geeignet sind.
Vorteile:
- Ausgezeichnete Dichtfähigkeit
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Geeignet für hohen Druck und hohe Temperaturbereiche
- Signifikant verringertes Kriechen (nicht-kalter Fluss)
- Geringe Leckagerate
- Gute elektrische Isoliereigenschaften
- Keine Alterung
- Chargencode und vollständige Rückverfolgbarkeit



Industrieschläuche: Sicherheit und Langlebigkeit für Ihre Anwendungen
Eine der größten Herausforderungen in der chemischen Industrie besteht darin, ein gleichbleibend hohes Niveau der Prozessabläufe für Ihre kritischen Anwendungen zu gewährleisten. Wir unterstützen Sie dabei, indem wir die Verantwortung für die Montage übernehmen und Ihr gesamtes Schlauchsystem prüfen und zertifizieren.
Durch eine Vielzahl von aufwendigen Testverfahren unter extremen Bedingungen ist es uns gelungen, eine innovative Dampfschlauchlösung zu entwickeln. Hierbei galt die besondere Betrachtung der Schlauchseele. Selbst spezielle EPDM-Mischungen weisen noch immer eine poröse Struktur auf, wodurch sich winzig kleine Wasser- und Dampfpartikel in der Schlauchseele sammeln und als Folge davon den sogenannten „Popcorning-Effekt“ verursachen. Dieser Effekt zerstört die Schlauchseele und mindert die Sicherheit und die Lebensdauer der Schlauchleitung erheblich.
Um diesem Effekt entgegenzuwirken, haben wir mit dem Goodall® Inferno Dampfschlauch einen Schlauch mit einer speziellen, porenfreien Schlauchseele entwickelt. Diese ist nahtlos extrudiert, besonders glatt und nicht porös.
Kombiniert mit unserem innovativen Goodall® DuraCrimp Steam Montageverfahren erhalten Sie ein abgestimmtes und sicheres System für Ihre Anwendung.


Komplettlösung für den Betrieb Ihrer Anlage
Ein innovatives und umfassend getestetes Verpressungssystem für die neue Generation der Goodall® Dampfschläuche. Diese exklusive Lösung bietet die folgenden Vorteile:
- Verbesserte Anlagensicherheit und -zuverlässigkeit
- Kosteneinsparungen
- Innovative Ergonomie
- Hohe Lebensdauer und Betriebszeiten
- Umfangreiches Armaturensortiment

Kupplung – Presshülse – Handgriff – Schlauch
Chemieschläuche: Verringern von Sicherheitsrisiken in ATEX-Zonen
Wir kennen die Gefahren statischer Elektrizität in chemischen Anlagen. Aus diesem Grund haben wir eine innovative Reihe von leitfähigen Schlauchprodukten entwickelt, um das Risiko für Sie und Ihre Mitarbeitenden zu minimieren; und so Ihre Haftung zu verringern und verheerende Zwischenfälle zu verhindern. Unsere innovativen leitfähigen Werkstoffe unterstützen die Erdung der Baugruppe für zusätzliche Sicherheit.
METALVISOR® – verhindert Leckagen und garantiert weniger Ausfallzeiten und Wartung
Aus unserer langjährigen Erfahrung haben wir mit unserem Goodall® MetalVisor Schlauch eine besonders hochwertige und zuverlässige Lösung für Ihre Anwendungen entwickelt. Durch unser neu entwickeltes Montage- und Schweißverfahren werden Spalte und Grate verhindert und die Gefahr von Korrosion und Produktaustritt erheblich reduziert. Dadurch erhöht sich die Sicherheit und Langlebigkeit Ihrer Goodall® MetalVisor Schlauchleitung deutlich.
Industriearmaturen & Regeltechnik: Steuerung und Regelung von Medien
ERIKS bietet ein komplettes Sortiment an Armaturen, Stellantrieben und Zubehör. Wir beliefern Sie mit unseren eigenen Marken sowie Produkten von weltbekannten Herstellern. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir auch maßgeschneiderte Lösungen.
ECON®-Kugelhähne
- Einfach zu bedienen und nahezu wartungsfrei
- Ideal für Bedingungen, die eine maximale Durchflusskapazität mit minimalem Druckabfall erfordern
- Der standardmäßige ISO-Montageflansch ermöglicht einen einfachen Aufbau jedes Antriebs, selbst nach der ersten Inbetriebnahme in einer manuellen Konfiguration

AMG-Antriebe mit ECON®-Kugelhähnen
- Spezifiziert für eine sichere und effiziente Übertragung von Medien
- Für den Einsatz in allen Bereichen der Strömungstechnik und Anlagenautomatisierung
ASAHI® Membranventile
- Gefertigt aus hochwertigen Kunststoffen und daher bestens zur Verwendung in stark korrosiven Medien geeignet
- Membranen ausgelegt auf die spezifischen Anwendungen
- Handbetätigt oder mit Antrieben ausgestattet
- Top-Entry Design erlaubt eine einfache Wartung in der Rohrleitung und reduziert die Stillstandzeiten
Dichtungstechnik: Warum versagen O-Ringe?
Es kann sein, dass Ihre O-Ringe versagen, weil die verwendete Mischung für Ihre Anwendung nicht geeignet ist. Mit unserem Tool "Chemical Resistance Guide" helfen wir Ihnen, den richtigen Werkstoff zu finden.
ERIKS Sealing Technology ist ein weltweit führender Anbieter von leistungsstarken O-Ringen, Elastomer- und Polymerdichtungen. Wir entwickeln neue Lösungen für Ihre Anwendungen, ganz gleich, ob Sie Einzelprodukte, kleine Chargen oder Produktionsvolumen benötigen. Unterstützt durch einen herausragenden technischen und logistischen Service liefern wir die richtige Dichtung rechtzeitig für die kritischen Anwendungen in Ihrer chemischen Anlage.

O-Ring-Sortimente von ERIKS in generischen Werkstoffen:
Teflex: ummantelte O-Ringe
ERIKS Vulc-O-Ringe
X-Ring-Sortiment
DuPont™ Kalrez® O-Ringe
Sie vereinen eine hohe Wärme- und Chemikalienbeständigkeit und sind eine ausgezeichnete Wahl für die chemische Prozessindustrie.
Antriebstechnik: für einen reibungslosen Betrieb Ihrer Anlage
Fenner® TriFlex Kupplung
Diese Kupplungen sind für die strengsten Anforderungen in Ihren chemischen Anwendungen einsetzbar. Sie ist eine flexible Kompressionskupplung mit verstärkten Zugträgern. Durch die Taper Lock®-Wellenbefestigung ist eine schnelle und einfache Montage möglich.
Unter Anwendung des Zugkraftprinzips sind die Fenner® TriFlex-Kupplungen eine effiziente und kostengünstige Alternative zur traditionellen Kompressionskupplung. Sie sind sehr kompakt, leicht und wartungsarm.
CONTI® SYNCHROCHAIN CARBON
Hochleistungszahnriemen sind für extreme Anwendungen mit höchsten Drehmomenten bis hin zum Ersatz von Kettenantrieben unerlässlich. Mit der Auswahl dieses leistungsstärksten Synchronriemens auf dem Markt entscheiden Sie sich für die sicherste und stärkste Option.
- Temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -55 °C bis +80 °C
- Erhöhte Leistung
- Längenstabil über die gesamte Lebensdauer
- Beständig gegen einfache Öle, Fette und Benzin sowie bedingt beständig gegen Säuren und Laugen
- Silikonfreie Rohstoffe und Produktion
- Ozonbeständig, Tropenbeständig, Alterungsbeständig, Wartungsfrei
- Geeignet für Gegenbiegung / Rückspannrollen
- Riemengeschwindigkeit bis 40 m/s
Motoren: Wenn es um Gefahrenbereiche geht, sorgen wir für Sicherheit
ATEX-Motoren
ATEX-Motoren sind für den sicheren Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung ausgelegt. Sie sind so konstruiert, dass während des normalen Betriebs und bei bestimmten spezifischen anormalen Bedingungen, das Auftreten von Funken oder Flammen nicht nach außen gelangen können. Hierdurch ist die Mitarbeiter- und Betriebssicherheit gewährleistet, unplanmäßige Ausfallzeiten werden reduziert und hohe Schäden vermieden.
Hocheffiziente IE4-Motoren zur Senkung der Energiekosten und Verlängerung der Lebensdauer
Elektromotoren machen bis zu 68 % des Energieverbrauchs der Branche aus. Jedoch wird ein großer Teil dieser Energie verschwendet, da in Chemieanlagen Lösungen verwendet werden, die für ihre Anwendung ungeeignet sind. Durch die Reduzierung dieser Verschwendung helfen Sie nicht nur der Umwelt, sondern senken auch Ihre Kosten mit einer Kapitalrendite von drei Jahren oder sogar weniger.
Arbeitssicherheit: für optimale Sicherheit und Nachhaltigkeit
Mit unserem Portfolio an persönlicher Schutzausrüstung (PSA), Werkzeugen und Wartungsprodukten können wir Sie umfassend beraten und Lösungen anbieten, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.

Chemikalienbeständiger ANSELL-Handschuh AlphaTec™ 58-530W
Der Handschuh ist mit einer festen Nitrilschicht für einen herausragenden Schutz vor Laugen, Ölen und einigen Lösungs- und Schmiermitteln geeignet. Das kontrollierte Greifen von öligen Objekten mit geringem Kraftaufwand wird durch die GRIP™ Technology ermöglicht. Diese homogene Schutzschicht reduziert das Risiko, dass Chemikalien durch das Handschuhmaterial zur Haut durchdringen erheblich.

KIMBERLY CLARK Schutzanzug KLEENGUARD® A40
KIMBERLY CLARK Schutzanzug KLEENGUARD® ist ein Einweg-Schutzanzug aus Polypropylen-Laminat. Durch Spezialbehandlung wird die KLEENGUARD® Schutzbekleidung den jeweiligen Schutzanforderungen angepasst. Diese Materialien sind extrem fusselarm und atmungsaktiv.

THORMASAFE Spill Control
Diese Absorptionsmittel sind eine hochwertige, hochleistungsfähige Lösung zur Bekämpfung von Verschüttungen am Arbeitsplatz und zur Aufnahme von Chemikalien und Lösungsmitteln bei Zwischenfällen und in alltäglichen Situationen.
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
Standortfinder
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.