Logistik 4.0

 

ERIKS unterstützt Sie dabei, die Zuluft der Ventile zu zentralisieren und zeitgleich sowohl Schlauchleitungen als auch -verbinder einzusparen. 
Die Ventilinsel der Serie SY3000/5000/7000 ist ein echtes Multitalent. 100 Prozent modular im Aufbau und flexibel im Einsatz, unabhängig ob es sich um Standardanwendungen oder sicherheitsgerichtete Applikationen nach EN ISO 13849 handelt, hohe Prozesssicherheit erforderlich ist oder besondere Hygieneanforderungen in Food und Life Science Branchen erfüllt werden müssen.

Ihre Vorteile beim Einsatz von SMC Ventilinseln der Serie SY

Vielseitig, passend zur Anwendung und ökonomisch

  • 5/2-, 5/3- und 2x3/2-Wege-Magnetventile
  • 100 % modularer Aufbau, einfach zu erweitern oder zu verkleinern
  • platzsparende, kombinierte Montage verschiedener Baugrößen auf einer Insel
  • sehr hohe Durchflussraten bei kompakter Baubreite
  • verschiedene Drücke und Vakuum innerhalb einer Insel

 

Mehr Energieeffizienz

  • optimaler Luftverbrauch
  • geringere Leistungsaufnahme, weniger Erwärmung (100 % ED)

 

Hohe Lebensdauer

  • je nach Applikation Verwendung von Ventilen mit weichdichtenden oder Stahlschiebern
  • min. 200 Mio. Schaltzyklen, dadurch höhere B10-Werte
  • kurze Schaltzeit (Ansprechzeit)

 

Adaptierbar an bestehende Systeme

  • individuelle Konfiguration der Mehrfachanschlussplatte
  • einfacher Austausch der Ventile auch nachträglich und vor Ort
  • problemloses Anpassen an spezielle Gegebenheiten durch pneumatische Anschlüsse von oben, seitlich oder von unten, gerade oder winkelig
  • einheitliche Schnittstelle ermöglicht die Montage aller gängigen elektrischen Eingänge an einer Mehrfachanschlussplatte

 

Einstieg in die Industrie 4.0

  • einfaches Umrüsten der elektrischen Anschlüsse von konventioneller Verdrahtung auf Feldbussysteme und IO-Link Protokolle

In unserer Broschüre Ventilinsel Serie SY erfahren Sie mehr über die technischen Details. Für Rückfragen hinsichtlich der Konfiguration einer Ventilinsel passend zu Ihren Anwendungen oder das Erstellen eines Angebots, nehmen Sie gerne Kontakt  mit uns auf.

Downloads

Tech Direct-Broschüre – Produkte und Dienstleistungen

SMC Ventilinsel Serie SY Broschüre

Pneumatik Kernaktivitäten Broschüre

Sicherheitsanwendungen Broschüre

ERIKS – Flexion Schlauchkatalog

SMC Ventilinsel Serie SY im Schaltschrank Flyer

Broschüre über das StarterKit für die Ventilinsel der Serie SY3000/5000

StarterKit Ventilinsel Serie SY3000/5000 Flyer

Kontakt

ERIKS Deutschland GmbH Business Unit Hydraulik und Pneumatik

Brönninghauser Straße 38

Tel.: +49 (0) 5201 18648-01
Fax: +49 (0) 5201 18648-211

Kontaktformular

Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.

ERIKS Standorte weltweit

Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.