Autoklav-Technologie/Prepreg-Technologie
Im Autoklaven werden Prepregs verarbeitet. Als „Prepregs“ werden Halbzeuge zur Herstellung von Faserverbundbauteilen bezeichnet. Diese bestehen aus Endlosfasern und sind mit einem Matrix-System imprägniert. Zudem können die Fasern dabei sowohl als unidirektionale Schicht, als auch als Gewebe oder Gelege angeordnet werden.
Der Einsatz von Prepregs ermöglicht es den Imprägniervorgang der Fasern von der Formgebung des Bauteils zu trennen. Hierdurch können komplexere Geometrien und höhere Faservolumengehalte realisiert werden. Die Verarbeitung der Prepregs kann durch manuelles zuschneiden und ablegen erfolgen.

Für die industrielle Anwendung sind jedoch vor allem automatisierte Ablageprozesse von Bedeutung. Die Reproduzierbarkeit dieser Fertigungsprozesse qualifiziert die Prepreg-Technologie für die Serienproduktion im Hochleistungs-Leichtbau, wie zum Beispiel für Strukturbauteile in der Luftfahrt.
Technologie
Prepregs werden auf dem Cutter exakt zugeschnitten und in gewünschter Reihenfolge und Ausrichtung schichtweise in eine Form eingebracht (laminiert). Dieses Vorgehen wird wiederholt, bis der gewünschte Lagenaufbau erzielt ist.
Durch die geeignete Wahl der Faserausrichtung erhalten die Bauteile die gewünschten Eigenschaften wie Elastizität oder Steifigkeit. Anschließend wird die belegte Form in einem temperaturbeständigen Foliensack vakuumiert sowie unter Druck und Hitze kontrolliert ausgehärtet. Der Schritt des Aushärtens kann je nach Material und Laminataufbau mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Nachfolgend wird das Bauteil kontrolliert abgekühlt, aus der Form genommen und weiter verarbeitet.
Vorteile der Autoklav-Technologie/Prepreg-Technologie
- optimal definierbare Faserablage
- idealer Fasergehalt
- geringer Porengehalt
- hohe Oberflächengüte
- hohe Temperaturbeständigkeit
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH Dichtungs- und Polymertechnik Göppingen
Jahnstr. 106
73037 Göppingen
Tel.: +49 (0) 3222 20074-27
Fax: +49 (0) 3222 20077-49
Kontaktformular
Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.