EPRATEX PEEK | Hochleistungs-Composite | Carbon PEEK Platten
Composite Materialien haben sich in nahezu allen Industriebereichen etabliert. Durch die vielseitigen Materialkombinationen und damit einhergehenden beeinflussbaren Materialeigenschaften ist Composite das Lieblingsmaterial vieler Konstrukteure. Das Composite Material EPRATEX PEEK von ERIKS ist speziell für Hochleistungspumpen in Form von Pumpenschiebern, Lagerelementen, Spaltringen und Profilen für extreme Einsatzbedingungen konzipiert.
EPRATEX PEEK weist gegenüber Metall überragende Eigenschaften auf. Die Verbindung von Carbonfaser mit Polyetheretherketon (PEEK) erreicht besondere Merkmale: die mechanischen und tribologischen Eigenschaften in Verbindung mit der chemischen Beständigkeit sind enorm. Hervorragende Dämpfungseigenschaften und daraus resultierende Laufruhe bieten mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit sowie eine größtmögliche Wirtschaftlichkeit der Produktionsanlage als auch geringe Betriebskosten.

EPRATEX PEEK erhöht deutlich die Prozesssicherheit
Vorteile von EPRATEX PEEK:
- geringer Reibungskoeffizient
- hohe Korrosionsbeständigkeit, keine Reaktion in Verbindung mit Metallischen Werkstoffen.
- sehr gute Verschleißfestigkeit, auch in Verbindung mit abrasiven Fördermedien
- beständig gegen die meisten aggressiven Chemikalien
- Temperaturbeständigkeit bis zu 250 °C
- hervorragende Impact Eigenschaften
- hohe Druck-, und Scherfestigkeit Axialbelastung
- hervorragende Notlaufeigenschaften
- sehr gute Wärmeleitung
- sehr geringe Wärmeausdehnung
- Heißdampfsterilisierbarkeit
- Röntgentransparent

Materialbeschreibung

EPRATEX PEEK Platten werden aus Carbonfasergewebe mit Polyetheretherketon (PEEK) Matrix hergestellt. Ein Faservolumenanteil von bis zu 60 % und eine Dichte von ca. 1,55 g/cm³ ist standardisiert. Dabei profitieren die mechanischen Eigenschaften der EPRATEX PEEK vor allem von der Zugfestigkeit und der Steifigkeit der Carbonfasern. Der Hochleistungsthermoplast PEEK ergänzt die außergewöhnlichen Eigenschaften wie Chemikalienbeständigkeit, hohe Verschleißfestigkeit und Hochtemperatur.
Anwendungsbereiche
Das Hochleistungs-Composite EPRATEX Peek wird in verschiedensten Bereichen eingesetzt:
- Energie, Luftfahrt und Offshore
- spezielle Industrieanwendungen in der Chemie, Petrochemie und Kraftwerkstechnik wie Axiallager in öl- und mediengeschmierten Anwendungen, Gleitringe und Gleitlager
- In Pumpen, Kompressoren, Dampf- und Gasturbinen sowie Generatoren
Voraussetzung für den Einsatz von EPRATEX PEEK:
- hohen Drehzahlen
- hoher Leistung
- Niederviskose Schmiermitteln

Verfügbarkeit / Bearbeitung

EPRATEX PEEK erhalten Sie als Halbzeug in Form von Platten. Bei ERIKS erhalten Sie zudem Profile oder dreidimensionale Geometrien/ Formen. Teilen Sie Ihre Idee oder Ihre Herausforderung mit uns – wir unterstützen Sie bei der Lösungsfindung, denn EPRATEX PEEK kann mit allen gängigen Zerspanungstechnologien bearbeitet werden.
EPRATEX PEEK: Hochleistungs-Composite für Ihre anspruchsvollen Anwendungen
Hervorragende mechanische Eigenschaften, eine hohe Temperaturbeständigkeit und eine überragende Korrosionsbeständigkeit: die tribologische Eigenschaften und die Verschleißfestigkeit überzeugen auf ganzer Linie.
- Energie-, Öl und petrochemischen Industrie
- Chemischen Industrie
- Marine und Schiffsbau
- Maschinenbau
- Pumpenindustrie
- Fördertechnik
- Wind- und Wasserkrafttechnik

Downloads
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH Dichtungs- und Polymertechnik Göppingen
Jahnstr. 106
73037 Göppingen
Tel.: +49 (0) 3222 20074-27
Fax: +49 (0) 3222 20077-49
Kontaktformular
Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.