Compression Molding/Fließpressen

Der Vorteil von Compression Molding liegt sowohl in der vereinfachten Darstellung von dreidimensionalen Geometrien als auch von Wanddickenunterschieden in nur einem Arbeitsschritt. Ebenso wird die endgültige Bauteilform durch ein mindestens zweiteiliges Werkzeug gegeben und zeigt beidseitig glatte, optisch ansprechende Oberflächen. Zudem lassen sich Gewindeeinsätze und Anbindungspunkte problemlos in den Fertigungsprozess mit integrieren.

 

ERIKS | Produkte | Dichtungs- und Polymertechnik | Composite | Compression Molding

Technologie

Das flächige Prepreg/Halbzeug wird in das Werkzeug eingebracht. Anschließend wird mit Hilfe einer hydraulischen Presse das Werkzeug geschlossen. Hierbei bringt das heiße Werkzeug Wärmeenergie in das Halbzeug/Prepreg ein, sodass lässt sich eine Zykluszeit von 2 - 10 Minuten erreichen lässt.

 

Vorteile von Compression Molding/Fließpressen

  • werkzeugfallende Bauteile, wodurch aufwendige mechanische Nachbearbeitung entfällt: das ermöglicht ein deutliches Einsparpotenzial
  • hohe Integration von u.a. Befestigungselementen, Gewindeinserten und Lagersitzen
  • Umweltschonend, der Faserabfall liegt unter 3 %
  • kurze Zykluszeiten von 2 - 10 Minuten
  • großserientauglich (über 50.000 Stück)
  • große Materialvielfalt, CF- und GF- Materialien
  • Sandwichkonstruktionen sind möglich
ERIKS | Produkte | Dichtungs- und Polymertechnik | Composite | Autoklaven | Vorteile

Downloads

Titelbild der Broschüre Hochleistungs-EPDM-Werkstoffe aus dem Bereich Dichtungs- und Polymertechnik

ERIKS Hochleistungs-EPDM-Werkstoffe Broschüre

Titelbild der Broschüre EPRATEX CFS aus dem Bereich Composite

EPRATEX CFS Flyer

Titelbild der Kernaktivitäten Broschüre aus dem Bereich Composite

Kernaktivitäten Composite

Broschüre zu ERIKS Spezialdichtungen für Verteidigungsanwendungen

Weitere Downloads

Weitere Downloads finden Sie hier.

Kontakt

ERIKS Deutschland GmbH Dichtungs- und Polymertechnik Göppingen

Jahnstr. 106
73037 Göppingen

Tel.: +49 (0) 3222 20074-27
Fax: +49 (0) 3222 20077-49

Kontaktformular

Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.

ERIKS Standorte weltweit

Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.