ISO 22000: Verbessert Ihre Lebensmittelsicherheit
Niemand wartet auf Schlagzeilen, wie solche mit denen es Mars Incorporated 2016 zu tun bekam. Wahrscheinlich wissen Sie auch noch genug, worum es dabei ging. So wurden die Zügel im Bereich der Lebensmittelsicherheit immer mehr gestrafft. Bei jedem Lebensmittelunternehmen klopfen Kunden an die Tür und fragen, ob Sie "nachweisen können, dass alles lebensmittelecht ist". Auf eine solche Anfrage gibt es im Grunde nur eine richtige Antwort: eine Zertifizierung im Bereich der Lebensmittelsicherheit. Diese gibt es in zahlreichen Gestalten und eine davon ist die ISO 22000. Unsere Spezialisten bringen Ihnen diese Norm im Detail nahe.
Dieser Artikel wurde mit Hilfe von zwei Experten von ERIKS erstellt: Ron Ruis und Arnold Spruijt. Ruis ist HSEQ-Profi und verantwortlich für die Implementierung von ISO 22000 bei ERIKS im Jahr 2013. Als Qualitätmanager ist Spruijt für die Verwaltung und Aufrechterhaltung der ISO 22000-Zertifizierung von ERIKS verantwortlich.
Schnelle Navigation zum Thema
- Die Vorteile eines Lebensmittelsicherheitszertifikats
- Übersicht Lebensmittelsicherheitszertifikat
- Die Entscheidung für ISO 22000
- Warum ISO 22000 nicht für jedes Unternehmen geeignet ist
- Anforderungen der ISO 22000
- Plan-Do-Check-Act Zyklus
- Implementierung von ISO 22000
- ISO 22000 in der Praxis, einige Beispiele für ERIKS
- Die Betriebsprüfung
- Kontinuierliches Identifizieren, Dokumentieren und Verbessern
- Eine lohnende Investition

Neugierig auf den Stand der Lebensmittelsicherheit in Deutschland?
Erfahren Sie mehr dazu:
- Der zunehmende Druck der Kunden auf ihre Lieferanten, die Lebensmittelsicherheit zu garantieren.
- Die größten Herausforderungen im Bereich der Lebensmittelsicherheit.
- Welche Trends die Lebensmittelsicherheit in den nächsten 12 Monaten beeinflussen werden.
Lesen Sie auch unsere anderen Blogs: Traceability | Hygienisches Design| Vorschriften & Regelungen

Übersicht Lebensmittelsicherheitszertifikat
Ein Lebensmittelsicherheitszertifikat gibt es in verschiedenen Ausführungen, die beliebtesten Zertifikate in Deutschland sind:
- BRC (erarbeitet vom British Retail Consortium)
- IFS (abgeleitet vom BRC, erarbeitet vom Handelsverband Deutschland (HDE), auch von Frankreich und Italien übernommen)
- ISO 22000 (ISO-Norm im Bereich der Lebensmittelsicherheit)
- FSSC 22000 (ISO-Norm ergänzt durch spezielle Anforderungen der GSFI)
Bislang war die HACCP-Zertifizierung noch relativ verbreitet, jedoch wird dieses Zertifikat am 1. Januar 2021 auslaufen. Dies bedeutet aber nicht, dass das HACCP von der Bildfläche verschwinden wird. Die Grundprinzipien behalten ihre Gültigkeit und bilden weiterhin das Fundament für zahlreiche Gesetze und Zertifikate, einschließlich ISO 22000.
Die Vorteile eines Lebensmittelsicherheitszertifikats
Warum sollte man auf so ein Zertifikat Wert legen? Ein Grund kann sein, dass ein Unternehmen seinen Namen nicht in negativen Schlagzeilen lesen möchte, aber dies ist wahrscheinlich nicht ganz die richtige Motivation. Zu den legitimen Gründen gehören:
Einhaltung gesetzlicher Vorgaben
Zertifikate im Bereich der Lebensmittelsicherheit und Rechtsvorschriften haben größtenteils dieselbe Grundlage. Arnold Spruijt, Qualitätsmanager bei ERIKS, sagt: “Mit einem ISO 22000 Zertifikat haben Sie eine solide Basis zur Erfüllung wichtiger Rechtsvorschriften, wie etwa der Verordnung EC1935/2004.”
Verbesserung interner Abläufe
Bei einem Zertifikat für Lebensmittelsicherheit geht es nicht um das Stück Papier an sich. Es geht vielmehr darum, wie dieses Stück Papier die Prozesse in Ihrem Betrieb verbessert. Die Art und Weise, wie Sie die Erfüllung geltender Anforderungen deutlich machen, zwingt Sie dazu, Ihre eigenen Prozesse kritisch zu hinterfragen und dies auch weiterhin zu tun.
Demonstration von Lebensmittelsicherheit für Kunden
Es kam weiter oben bereits zur Sprache: Auch bei ERIKS machen wir die Erfahrung, dass eine zunehmende Zahl unserer Abnehmer nach Garantien im Hinblick auf die Lebensmittelsicherheit fragt. Mit einem Zertifikat lassen Sie erkennen, dass dieses Thema für Sie nicht nur Priorität hat, sondern dass diese Angelegenheit auch geregelt und kontrolliert wird.
Auch wenn Ihre Abnehmer nicht danach fragen, gibt Ihnen eine Zertifizierung im Bereich der Lebensmittelsicherheit die Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben.
Erhöhtes Bewusstsein der Mitarbeiter
Eine der wichtigsten Säulen der ISO-Norm ist das Wissen um die Lebensmittelsicherheit in allen Bereichen des Unternehmens. Dies gilt nicht nur für das Personal in der Fertigungshalle, sondern auch für die Geschäftsführung.
Ron Ruis führte als HSEQ-Manager die ISO 22000-Norm bei ERIKS ein und stellte eine spürbare Veränderung fest: “Die Mitarbeiter sind sich der Lebensmittelsicherheit stärker bewusst und es wird ihnen deutlicher, wie sie dabei selbst zur Verbesserung beitragen können. Das sehen wir auch an den Verbesserungsvorschlägen, die vor allem von Mitarbeitern in der Produktion eingereicht werden.”
Die Entscheidung für ISO 22000
Angesichts der großen Vielfalt an Zertifikaten fällt die Auswahl nicht leicht. Warum also eine Entscheidung zugunsten von ISO 22000 treffen?
- Die ISO 22000 schließt sich nahtlos an andere ISO-Normen an und ist daher eine ideale Ergänzung für Unternehmen, die bereits nach ISO 9001 zertifiziert sind.
- Viele Normen eignen sich nur für Lebensmittelhersteller und -verarbeiter. Die Norm ISO 22000 ist breiter angelegt, z.B. auch für:
- Hersteller von Maschinen und Ersatzteilen
- Transportunternehmen
- Verpackungshersteller
- Prüflaboratorien
- ISO 22000 ist keine von der GSFI anerkannte Norm, FSSC 22000 hingegen schon. Ein nach ISO . zertifiziertes Unternehmen kann diese Zertifizierung relativ leicht auf FSSC 22000 ausdehnen.

Warum ISO 22000 nicht für jedes Unternehmen geeignet ist
Wenn die ISO 22000 so gut passt, warum hat dann nicht jedes Unternehmen so ein Zertifikat? Auch dafür gibt es gute Gründe:
- Ein anderes Zertifikat passt besser zum betreffenden Absatzmarkt oder zum eigenen Unternehmen. Wer z.B. schwerpunktmäßig britische Einzelhändler beliefert, für den ist eine BRC-Zertifizierung naheliegender.
- Das Unternehmen ist nicht groß genug. Die Implementierung, Dokumentation und Verbesserung von Prozessen, um ein Zertifikat zu erlangen und zu behalten, bringt großen Arbeitsaufwand mit sich. Solche Aufgaben lassen sich nicht einfach nebenbei erledigen.
Anforderungen der ISO 22000
“Reduziert man die Norm ISO 22000 auf das Wesentliche, kristallisieren sich zwei Kernpunkte heraus.” erläutert Arnold Spruijt. “Die Eindämmung des Kontaminationsrisikos und die Rückverfolgbarkeit von Produkten durch die gesamte Lieferkette.” Die Anforderungen der Norm konzentrieren sich daher auch auf diese beiden Aspekte und lassen sich in sieben Punkten zusammenfassen:
1. Systemmanagement – Die ISO 22000 dreht sich um mehr als nur die einzelnen Teile der Norm. Es geht nicht einfach nur um eine Bestandsaufnahme der Prozesse und Risiken, sondern um die Frage, wie diese zusammenhängen, wie sie einander beeinflussen und in ihrer Gesamtheit die Lebensmittelsicherheit gewährleisten. Zur gelungenen Umsetzung erfordert ISO 22000 daher, die betrieblichen Prozesse als vollständiges System zu betrachten.
2. Führung ist entscheidend – Die Beteiligung des Managements an ISO 22000 geht über die bloße Auftragserteilung hinaus. Das Management muss über Kenntnisse der Lebensmittelsicherheitssysteme verfügen, ausreichend Ressourcen zur Verfügung stellen und eine aktive Rolle in der Kommunikation einnehmen.
3. Es gibt eine solide Bestandsaufnahme der Prozesse und Risiken– Die Eindämmung von Risiken beginnt damit, diese Risiken zu erkennen. Das wiederum setzt voraus, die Prozesse zu kennen. Hier spielt auch HACCP eine Rolle, denn die Risikoanalyse im Rahmen von ISO 22000 beruht komplett auf den 7 HACCP-Prinzipien (PDF).
4. Erfüllung eines Präventivprogramms (PRP) – In der Lebensmittelindustrie gibt es verschiedene PRPs: gute Produktionsverfahren, gute Herstellungsverfahren, gute Vertriebspraxis und gute Handelspraxis. Um für eine ISO 22000-Zertifizierung in Frage zu kommen, muss eines dieser PRPs erfüllt sein.
5. Rückverfolgbarkeit ist garantiert – In dem Moment, in dem ein Kunde oder Lieferant anruft und sagt "Wir haben ein Problem mit dieser Charge", dann sollte Ihr Unternehmen in der Lage sein, die betreffende Charge zurückzuverfolgen. Für solche Registrierungen ist ein gutes ERP-System ein hervorragendes Hilfsmittel. ERIKS arbeitet mit SAP zusammen und laut Arnold Spruijt führt dies zu guten Ergebnissen. “Wenn wir eine Rückrufaktion simulieren, haben wir schon beim ersten Suchauftrag eine Erfolgsrate von 99 %. Dies ist mit einer Registrierung in Excel beinahe nicht zu schaffen.”
6. Die Norm wird von aktiver Kommunikation begleitet. – Es reicht nicht aus, im Intranet einen Bericht mit Anweisungen zu den einzelnen Prozessen zu veröffentlichen. Die Norm sieht eine aktive Kommunikation vor. Bei ERIKS bieten wir jedes Jahr Schulungs- und Auffrischungskurse an, um unsere Mitarbeiter auf dem Laufenden zu halten.
7. Das System wird kontinuierlich verbessert und aktualisiert – Die Erfüllung der Anforderungen von ISO 22000 endet nicht, sobald das Zertifikat an der Wand hängt. Zwischenfälle und Verbesserungspunkte müssen signalisiert, dokumentiert und umgesetzt werden.
Wie oben bereits erwähnt, eignet sich die Norm ISO 22000 für Unternehmen unterschiedlichster Art. Das lässt eine gewisse Freiheit bei der Interpretation der Anforderungen. Nicht alle Vorschriften gelten in gleicher Weise für unterschiedliche Betriebe.
Natürlich ist diese Freiheit nicht unbegrenzt. Bei einer Betriebsprüfung fällt es mit Sicherheit auf, wenn bestimmte Anforderungen zu wenig beachtet werden.
Plan-Do-Check-Act Zyklus
Die ISO 22000-Norm und der Prozess der Implementierung und Ausführung arbeiten nach dem Plan-Do-Check-Act-Zyklus. Dies ist die Grundlage aller ISO-Normen. Im Folgenden erklären wir Ihnen, wie der Plan-Do-Check-Act-Zyklus funktioniert.
Planung und Umsetzung: Implementierung von ISO 22000
Die Implementierung der Norm fällt in die Plan- und Do-Schritte des Zyklus und lässt sich in vier Schritte einteilen:
- Prozesse abbilden
- Risikoanalyse für jeden Prozess
- Eindämmungsmaßnahmen erarbeiten
- Planung überprüfen und umsetzen
Für diese vier Schritte gibt es unterschiedliche Ansätze. ERIKS hat sich für die Fehlermöglichkeits- und -einflussanalyse (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA) entschieden. FMEA ist ein häufig eingesetztes Modell zur Analyse von Prozessen und Risiken.
Arnold Spruijt erläutert die Vorteile: „Es handelt sich um ein gut konzipiertes Modell, das alle Aspekte berücksichtigt. Dies wirkt sich vorteilhaft auf die Risikoeindämmung aus. Wir merken bei Betriebsprüfungen, dass die Prüfer dank der FMEA viel Vertrauen in die Analyse haben.“
Nachfolgend erläutern wir die vier Schritte anhand des FMEA-Modells.

1. Prozess abbilden
Im ersten Schritt werden die Prozesse abgebildet, die Teil des Primärprozesses sind. Es ist wichtig, dass Sie wirklich am Ausgangspunkt beginnen. Das ist nicht der Einkauf, sondern der Verkauf.
Daar worden de beloftes naar klanten gemaakt over producten. Weet de verkoopafdeling niet goed welke producten voedselveilig zijn, of wat de beperkingen van sommige producten zijn, dan loop je vanaf de eerste stap al risico.
2. Risikoanalyse
Bei jedem Prozessschritt wird gemäß FMEA folgendes betrachtet:
- Anforderungen – Was ist erforderlich, um den Prozess lebensmittelsicher zu machen? Beispiel: Beim Wareneinkauf ist ein Lieferant auszuwählen, der lebensmittelsichere Produkte liefert
- Potenzielle Fehler – Was kann bei jedem Prozessschritt schief gehen? Beispiel: Der Vertrieb entscheidet sich für einen Lieferanten, der die Anforderungen nicht erfüllt
- Potenzielle Auswirkungen des Fehlers – Welche Konsequenzen ergeben sich, wenn der zuvor beschriebene Fehler eintritt? Beispiel: Die eingekauften Produkte entsprechen nicht den Anforderungen in puncto Lebensmittelsicherheit
- Potenzielle Fehler und Versagensursachen: Was ist die mögliche Ursache eines Fehlers? Beispiel: Der Einkäufer kennt sich nicht mit den Richtlinien aus oder hat die Richtlinien nicht konsultiert
Nachdem Sie diese Schritte durchlaufen haben, berechnen Sie für jeden Schritt das Risiko, falls es zu einem Fehler kommt. Das Ergebnis wird als Risikoprioritätszahl (Risk Priority Number, RPN) bezeichnet und ergibt sich aus folgender Formel:
- Bedeutung (Wie groß sind die Auswirkungen eines Fehlers?)
- Auftrittswahrscheinlichkeit (Wie oft kommt ein Fehler vor?)
- Erkennungswahrscheinlichkeit (Wie groß ist die Chance, dass ein Fehler entdeckt wird? Hier gilt: Je höher die Zahl, desto größer die Chance, dass ein Fehler entdeckt wird.)
Beispiel: Beim oben genannten Einkaufsprozess beträgt die Bedeutung 6, die Auftrittswahrscheinlichkeit 1 und die Erkennungswahrscheinlichkeit 3. Das ergibt eine RPN von 24. Die RPN allein sagt noch nichts aus. Darum werden die RPN aller Prozesse miteinander verglichen, um zu ermitteln, welcher Prozess die höchste Priorität hat und die strengsten Eindämmungsmaßnahmen erfordert.
3. Eindämmungsmaßnahmen erarbeiten
Da Sie jetzt wissen, welche Risiken am größten sind, können Sie sich den Eindämmungsmaßnahmen widmen. Auch hier ist eine Einteilung in zwei Kategorien möglich:
- Vermeidung – Wie lässt sich verhindern, dass der Fehler tatsächlich auftritt?
- Erkennung – Wenn der Fehler auftritt, wie wird er dann signalisiert?
Wir legen erneut das Einkaufsbeispiel zugrunde. Eine Vermeidungsmaßnahme wäre dabei die Organisation einer Einkaufsschulung oder -fortbildung. Eine Erkennungsmaßnahme wäre die 100%ige Kontrolle durch einen Arbeitsplaner und die Produktionsabteilung.
4. Planung überprüfen und umsetzen
Wurden Prozessabbildung, Risikoanalyse und die Aufstellung von Eindämmungsmaßnahmen erfolgreich durchgeführt, müsste dieser Schritt im Grunde ein Kinderspiel sein. Sorgen Sie dafür, bei jedem Schritt die betroffenen Mitarbeiter nach ihrem Input zu fragen. Außerdem müssen Sie diese natürlich über die Schritte informiert haben..
Anfangs wird es bei der Umsetzung eines Plans in erster Linie darum gehen, Prozesse anzupassen, wo dies erforderlich ist, viel Kommunikation über den neuen Standard zu pflegen und Mitarbeiter zu schulen. Langfristig geht es vor allem um fortlaufende Signalisierung, Dokumentierung und Verbesserung.
ISO 22000 in der Praxis: einige Beispiele von ERIKS
Die ISO 22000-Zertifizierung von ERIKS wurde für den Standort in Ede (NL) erteilt, wo Kunststoffe hergestellt werden. Hier beschreiben wir Ihnen einige Beispiele für die Maßnahmen, die ERIKS ergreift, um die Norm ISO 22000 zu erfüllen.
Migrationsprüfung
Materialien, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, dürfen diese Lebensmittel nicht beeinflussen, beispielsweise dadurch, dass Teilchen des Materials in das Lebensmittel gelangen. Um das zu verhindern, werden Migrationsprüfungen durchgeführt.
Diese Prüfungen lassen wir größtenteils von unseren Lieferanten durchführen. Bei maßgeschneidertem Material greifen wir auf die Expertise von Elastomer Research Testing zurück.
Maschinenkühlung
Bei der Bearbeitung von Kunststoffen ist es wichtig, die zum Einsatz kommenden Maschinen auf richtige Weise zu kühlen. Da Produktionslinien für lebensmitteltaugliche und nicht lebensmitteltaugliche Kunststoffe sich oft überschneiden, mussten wir nach einer Kühlmöglichkeit suchen, die für beide Produktlinien funktioniert.
Die Lösung? Luft. Auf diese Weise müssen wir keine unterschiedlichen Sorten Kühlflüssigkeit verwenden und können Maschinen lebensmittelsicher und flexibel einsetzen.
SAP ERP für die Rückverfolgbarkeit
ERIKS nutzt SAP zur Registrierung von Produktchargen für die Lebensmittelindustrie. Wir registrieren nicht nur die eingehenden, sondern auch die ausgehenden Waren und ferner, welcher Kunde wie viele Produkte erhält. Es kommt nämlich selten vor, dass ein Kunde eine vollständige Produktcharge abnimmt.
Spezielle Checklisten für lebensmitteltaugliche Produkte
Die Überschneidung der Produktionslinien führt dazu, dass wir auf die Konformität der lebensmitteltauglichen Produkte besonders achten.
Anweisungen zur Verarbeitung lebensmitteltauglicher Produkte sind daher stets in einer blauen Mappe abgelegt. Das klingt vielleicht zu simpel, aber es sorgt dafür, dass sich die Mitarbeiter darüber bewusst sind, wenn sie mit lebensmitteltauglichen Produkten arbeiten.
Zudem verfügt jedes lebensmitteltaugliche Produkt über eine Checkliste, die vollständig abgearbeitet werden muss. Ist das nicht der Fall? Dann darf die Bestellung nicht versendet werden.

Letzter Schritt vor der Zertifizierung: die Betriebsprüfung
Alle Vorbereitungen wurden getroffen und die Prozesse und Risiken wurden beschrieben und analysiert. Die Eindämmungsmaßnahmen wurden aufgestellt, überprüft und eingeführt. Nun ist noch eine weitere Hürde zu nehmen: die Betriebsprüfung.
Hier trifft eigentlich dasselbe zu wie bei der Umsetzung des Plans. Wenn Sie bisher alle Schritte ordnungsgemäß durchgeführt haben, eventuell mit Unterstützung externer Spezialisten, besteht die große Chance, dass es bei der Betriebsprüfung zu keinen größeren Problemen kommt.
Zertifizierungsprüfung
Beim Erhalt des ISO 22000-Zertifikats und der Erneuerung alle drei Jahre findet eine umfangreiche Zertifizierungsprüfung statt. Diese kann mehrere Tage dauern und durchläuft alle relevanten Abschnitte des Zertifikats.
Ron Ruis erläutert, wie eine solche Prüfung vorbereitet wird: „Sie besprechen sich mit dem Prüfer, der daraufhin das Tagesprogramm aufstellt. Danach haben Sie noch die Gelegenheit, den Plan nachzujustieren und anzugeben, warum bestimmte Punkte relevant sind oder nicht.“ Zum einen kann diese gemeinsame Justierung ein Schwachpunkt der Prüfung sein, da es möglich ist, den Prüfer von einem bestimmten Prozess fernzuhalten. Zum anderen können Sie die Prüfung auch dazu nutzen, einen angepassten Prozess zu validieren, Ihre starken Punkte zu überprüfen oder Rat zu einem Prozess einzuholen, der angepasst werden muss.
Auch hier gilt: Was konkret geprüft wird, hängt von der Art des Betriebs ab. Allerdings können Sie damit rechnen, dass bestimmte Punkte mit Sicherheit zur Sprache kommen. „Die Beteiligung des Managements ist unglaublich wichtig, daher gehören zu einer Betriebsprüfung auch immer Gespräche mit der Geschäftsführung und leitenden Mitarbeitern. Darüber hinaus ist die Rückverfolgbarkeit ein immer wiederkehrendes Thema. Rechnen Sie schon mal damit, dass Sie bei einer Betriebsprüfung einen Rückruf simulieren müssen“, erläutert Arnold Spruijt.
Wegen der unterschiedlichen Arten von Unternehmen mit ISO 22000 ist auch jede Prüfung anders. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Prüfer nur auf die Hauptpunkte achten würden. Arnold Spruijt erläutert dies anhand eines Beispiels: „Wenn in Ihrer Risikoanalyse nichts über Müllentsorgung und Ungezieferbekämpfung, dafür aber etwas über Papierkörbe im Fertigungsbereich steht, dann fällt das einem Prüfer sicherlich auf.“ Gehen Sie also nicht davon aus, dass ein Prüfer unachtsam ist.
Abweichungen und Empfehlungen
Egal wie gut Sie vorbereitet sind: Ein Prüfer wird immer noch Verbesserungspunkte finden. Diese Punkte lassen sich in drei Kategorien einteilen:
- Erhebliche Abweichung – Diese sind binnen drei Monaten zu korrigieren.
- Geringfügige Abweichung – Diese sind binnen zwölf Monaten zu korrigieren. Andernfalls wird daraus eine erhebliche Abweichung.
- Empfehlungen – Hierbei handelt es sich um Verbesserungspunkte, die nicht gravierend genug sind, um als Abweichung eingestuft zu werden, aber dennoch Aufmerksamkeit erfordern.
Überwachungsprüfung
Neben der (Neu-)Zertifizierung kommt der Prüfer noch einmal pro Jahr auf eine weniger ausgedehnte Prüfung vorbei. Dieser Besuch kann als kleinere Version der Zertifizierungsprüfung betrachtet werden.
Geprüft werden dabei die wichtigsten Aspekte (Management, Prozesse, Rückverfolgbarkeit), aber es liegt auch ein Schwerpunkt auf den Abweichungen, die sich bei der letzten Prüfung ergeben haben. Die Überwachungsprüfungen sind stets im Laufe eines Tages abgeschlossen, einschließlich Prüfbericht.


Check und Act: fortlaufend signalisieren, dokumentieren und verbessern
Letztlich geht es bei ISO 22000 nicht um das Stück Papier, sondern um die Arbeitsweise. Fortlaufende Signalisierung, Dokumentierung und Verbesserung sind der Kern eines guten Programms für die Lebensmittelsicherheit. Dabei handelt es sich um die Phasen Check und Act des Plan-Do-Check-Act-Zyklus.
Die Signalisierung kann als der Lackmustest der Implementierung gesehen werden. Müssen Sie sich selbst in den Produktionsbereich begeben, um Verbesserungsmöglichkeiten zu finden, oder kommen die Mitarbeiter mit Vorschlägen zu Ihnen? Das sagt viel über das Bewusstsein und das Engagement der Mitarbeiter aus.
Diese müssen Sie registrieren und beheben, aber auch nachverfolgen. Ist der Zwischenfall für den Prozess von Bedeutung? Wie verhindern Sie, dass es erneut dazu kommt? Wenn der Zwischenfall häufiger auftritt, müssen Sie dann die Faktoren überdenken, die die RPN bestimmen?
Eine lohnende Investition
Die ISO 22000-Zertifizierung einzuführen und beizubehalten ist nichts, was sich im Vorbeigehen erledigen ließe. Dennoch lohnt sich in vielen Fällen die Mühe. Mit einem Zertifikat in der Hand haben Sie eine stabilere Ausgangsposition, wenn es darum geht, die Lebensmittelsicherheit zu garantieren. Zudem können Sie gegenüber Ihren Abnehmern überzeugender auftreten und haben eine stabile Basis, um die Vorschriften rund um die Lebensmittelsicherheit zu erfüllen.
Ähnliche Artikel
Kontakt
ERIKS Deutschland GmbH
Kreisheide 7
D-33790 Halle (Westf.)
Telefon: +49 (0) 5201 18 648-00
Telefax: +49 (0) 5201 18 648-210
Kontaktformular
Bei Fragen zu unseren Produkten und Leistungen nutzen Sie unser Kontaktformular.
ERIKS Standorte weltweit
Nutzen Sie unseren Standortfinder, um den nächstgelegenen ERIKS Standort mit dem benötigten Know-how zu finden.
